€ 7,54/ stukexcl. btw
€ 9,12incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0117 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | G1/8 mm |
F | 19 mm |
F1 | 22 mm |
K | 9 mm |
L | 14 mm |
L1 | 4 mm |
T | 16.5 mm |