Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0116 22 00 Schotdoorvoerkoppeling messing Ø22mm

  • ERIKS:23214676
  • Fabrikant:0820099105260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,06/ stukexcl. btw

€ 131,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0116
Materiaal
Messing
Vorm
Schot
Aansluiting 1
22 mm
D
22 mm
F
36 mm
F1
36 mm
F2
36 mm
L
42 mm
L1
32 mm
L2
11 mm
L3
21 mm
N
21 mm
T
30.5 mm