€ 94,84/ stukexcl. btw
€ 114,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0116 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Schot |
Aansluiting 1 | 20 mm |
D | 20 mm |
F | 32 mm |
F1 | 30 mm |
F2 | 32 mm |
L | 41 mm |
L1 | 31 mm |
L2 | 11 mm |
L3 | 21 mm |
N | 21 mm |
T | 27.5 mm |