Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0116 18 00 Schotdoorvoerkoppeling messing Ø18mm

  • ERIKS:23214675
  • Fabrikant:0820099105192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,00/ stukexcl. btw

€ 73,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0116
Materiaal
Messing
Vorm
Schot
Aansluiting 1
18 mm
D
18 mm
F
27 mm
F1
30 mm
F2
30 mm
L
40 mm
L1
30 mm
L2
10.5 mm
L3
20.5 mm
N
20.5 mm
T
24.5 mm