€ 47,75/ stukexcl. btw
€ 57,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0116 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Schot |
Aansluiting 1 | 16 mm |
D | 16 mm |
F | 27 mm |
F1 | 27 mm |
F2 | 27 mm |
L | 36 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 9.5 mm |
L3 | 19.5 mm |
N | 19.5 mm |
T | 22.5 mm |