€ 38,87/ stukexcl. btw
€ 47,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0116 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Schot |
Aansluiting 1 | 15 mm |
D | 15 mm |
F | 24 mm |
F1 | 24 mm |
F2 | 24 mm |
L | 35 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 8 mm |
L3 | 18 mm |
N | 18 mm |
T | 20.5 mm |