Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0116 14 00 Schotdoorvoerkoppeling messing Ø14mm

  • ERIKS:23214701
  • Fabrikant:0820099105048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,38/ stukexcl. btw

€ 36,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0116
Materiaal
Messing
Vorm
Schot
Aansluiting 1
14 mm
D
14 mm
F
24 mm
F1
24 mm
F2
27 mm
L
35 mm
L1
25 mm
L2
8 mm
L3
18 mm
N
18 mm
T
20.5 mm