€ 20,67/ stukexcl. btw
€ 25,01incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0116 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Schot |
Aansluiting 1 | 10 mm |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
F1 | 19 mm |
F2 | 22 mm |
L | 33 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 9 mm |
L3 | 19 mm |
N | 19 mm |
T | 16.5 mm |