€ 11,58/ stukexcl. btw
€ 14,01incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0116 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Schot |
Aansluiting 1 | 5 mm |
D | 5 mm |
F | 13 mm |
F1 | 12 mm |
F2 | 14 mm |
L | 28 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 7.5 mm |
L3 | 17.5 mm |
N | 17.5 mm |
T | 10.3 mm |