€ 10,04/ stukexcl. btw
€ 12,15incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0116 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Schot |
Aansluiting 1 | 4 mm |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
F1 | 10 mm |
F2 | 13 mm |
L | 27 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 17 mm |
N | 17 mm |
T | 8.3 mm |