Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 22 27 Rechte opschroefkoppeling messing Ø22mm x G3/4

  • ERIKS:23214696
  • Fabrikant:0820099104454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,84/ stukexcl. btw

€ 74,83incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0114
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
22 mm
Aansluiting 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
22 mm
E
19.5 mm
F
32 mm
F1
36 mm
H
48 mm
H1
26.5 mm