€ 58,47/ stukexcl. btw
€ 70,75incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0114 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 20 mm |
Aansluiting 2 | 3/4" BSPP(G) |
C | G3/4 |
D | 20 mm |
E | 19.5 mm |
F | 32 mm |
F1 | 32 mm |
H | 47 mm |
H1 | 26.5 mm |