€ 57,83/ stukexcl. btw
€ 69,97incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0114 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 20 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 20 mm |
E | 18.5 mm |
F | 30 mm |
F1 | 32 mm |
H | 44.5 mm |
H1 | 24 mm |