€ 45,21/ stukexcl. btw
€ 54,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0114 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 18 mm |
Aansluiting 2 | 3/4" BSPP(G) |
C | G3/4 |
D | 18 mm |
E | 19.5 mm |
F | 32 mm |
F1 | 30 mm |
H | 46 mm |
H1 | 27 mm |