€ 42,87/ stukexcl. btw
€ 51,87incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0114 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 18 mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 18 mm |
E | 14 mm |
F | 27 mm |
F1 | 30 mm |
H | 39 mm |
H1 | 19.5 mm |