Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 16 21 Rechte opschroefkoppeling messing Ø16mm x G1/2

  • ERIKS:23214690
  • Fabrikant:0820099104232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,76/ stukexcl. btw

€ 45,69incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0114
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
16 mm
E
18.5 mm
F
27 mm
F1
27 mm
H
44 mm
H1
26 mm