Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 16 17 Rechte opschroefkoppeling messing Ø16mm x G3/8

  • ERIKS:23214689
  • Fabrikant:0820099104201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,70/ stukexcl. btw

€ 43,20incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0114
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
16 mm
E
14 mm
F
24 mm
F1
27 mm
H
38 mm
H1
20.5 mm