Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 16 13 Rechte opschroefkoppeling messing Ø16mm x G1/4

  • ERIKS:23214688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,38/ stukexcl. btw

€ 40,39incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0114
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
16 mm
E
13.5 mm
F
24 mm
F1
27 mm
H
36 mm
H1
18 mm