Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 15 21 Rechte opschroefkoppeling messing Ø15mm x G1/2

  • ERIKS:23214687
  • Fabrikant:0820099104140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,26/ stukexcl. btw

€ 29,35incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0114
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
15 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
15 mm
E
18.5 mm
F
27 mm
F1
24 mm
H
43 mm
H1
25.5 mm