€ 23,53/ stukexcl. btw
€ 28,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0114 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 15 mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 15 mm |
E | 14 mm |
F | 22 mm |
F1 | 24 mm |
H | 38 mm |
H1 | 21 mm |