Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 14 17 Rechte opschroefkoppeling messing Ø14mm x G3/8

  • ERIKS:23214684
  • Fabrikant:0820099104058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,15/ stukexcl. btw

€ 21,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0114
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
14 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
14 mm
E
14 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
38 mm
H1
21 mm