Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 14 13 Rechte opschroefkoppeling messing Ø14mm x G1/4

  • ERIKS:23214683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,46/ stukexcl. btw

€ 21,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0114
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
14 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
14 mm
E
13.5 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
36 mm
H1
18.5 mm