Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 12 21 Rechte opschroefkoppeling messing Ø12mm x G1/2

  • ERIKS:23214682
  • Fabrikant:0820099103990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,39/ stukexcl. btw

€ 23,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0114
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
12 mm
E
18.5 mm
F
27 mm
F1
22 mm
H
42 mm
H1
26.5 mm