Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 12 17 Rechte opschroefkoppeling messing Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23214606
  • Fabrikant:0820099103969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,13/ stukexcl. btw

€ 18,31incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0114
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
12 mm
E
14 mm
F
22 mm
F1
22 mm
H
37 mm
H1
22 mm