Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 06 17 Rechte opschroefkoppeling messing Ø6mm x G3/8

  • ERIKS:23214598
  • Fabrikant:0820099103600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,96/ stukexcl. btw

€ 14,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0114
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
6 mm
E
14 mm
F
22 mm
F1
13 mm
H
32 mm
H1
21.5 mm