Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 05 13 Rechte opschroefkoppeling messing Ø5mm x G1/4

  • ERIKS:23214601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,77/ stukexcl. btw

€ 13,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0114
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
5 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
5 mm
E
13.5 mm
F
17 mm
F1
12 mm
H
31 mm
H1
21 mm