Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 05 10 Rechte opschroefkoppeling messing Ø5mm x G1/8

  • ERIKS:23214595
  • Fabrikant:0820099103402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0114
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
5 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
5 mm
E
9.5 mm
F
14 mm
F1
12 mm
H
28 mm
H1
17 mm