Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0112 14 00 Klemmoer met buitendraad voor universele klemring messing Ø14mm x M20

  • ERIKS:23214586
  • Fabrikant:820099102993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,88/ stukexcl. btw

€ 9,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0112
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
14 mm
Aansluiting 2
M 20x1.5
C
M20x1.5
D
14 mm
E
11 mm
F
22 mm
L1
18 mm