Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0112 12 00 Klemmoer met buitendraad voor universele klemring messing Ø12mm x M18

  • ERIKS:23214585
  • Fabrikant:0820099102955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0112
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
M 18x1.5
C
M18x1.5
D
12 mm
E
11 mm
F
19 mm
L1
18 mm