€ 5,71/ stukexcl. btw
€ 6,91incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0112 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | M 16x1.5 |
C | M16x1.5 |
D | 10 mm |
E | 11 mm |
F | 17 mm |
L1 | 18 mm |