€ 3,11/ stukexcl. btw
€ 3,76incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0112 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | M 12x1 |
C | M12x1 |
D | 8 mm |
E | 8 mm |
F | 13 mm |
L1 | 15 mm |