€ 2,34/ stukexcl. btw
€ 2,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0112 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 5 mm |
Aansluiting 2 | M 10x1 |
C | M10x1 |
D | 5 mm |
E | 7.5 mm |
F | 11 mm |
L1 | 13.5 mm |