€ 13,73/ stukexcl. btw
€ 16,61incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0110 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 22 mm |
Aansluiting 2 | M 30x1.5 |
C | M30x1.5 |
D | 22 mm |
F | 36 mm |
L | 19 mm |