Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 20 00 Klemmoer messing Ø20mm x M27

  • ERIKS:23214542
  • Fabrikant:0820099102214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,64/ stukexcl. btw

€ 9,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0110
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
20 mm
Aansluiting 2
M 27x1.5
C
M27x1.5
D
20 mm
F
32 mm
L
18 mm