€ 7,61/ stukexcl. btw
€ 9,21incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0110 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 16 mm |
Aansluiting 2 | M 22x1.5 |
C | M22x1.5 |
D | 16 mm |
F | 27 mm |
L | 17 mm |