Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 15 00 Klemmoer messing Ø15mm x M20

  • ERIKS:23214539
  • Fabrikant:0820099101903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,39/ stukexcl. btw

€ 5,31incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0110
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
15 mm
Aansluiting 2
M 20x1.5
C
M20x1.5
D
15 mm
F
24 mm
L
15 mm