Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 12 00 60 Verlengde klemmoer messing Ø12mm x M18

  • ERIKS:23214563
  • Fabrikant:0820099101699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,06/ stukexcl. btw

€ 9,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0110
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
M 18x1.5
C
M18x1.5
D
12 mm
F
22 mm
L
25 mm