€ 6,60/ stukexcl. btw
€ 7,99incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0110 |
Materiaal | Staal, electrolytisch verzinkt |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 12 mm |
Aansluiting 2 | M 18x1.5 |
C | M18x1.5 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
L | 16.5 mm |