Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 10 00 60 Verlengde klemmoer messing Ø10mm x M16

  • ERIKS:23214562
  • Fabrikant:0820099101569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,60/ stukexcl. btw

€ 10,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0110
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
M 16x1.5
C
M16x1.5
D
10 mm
F
20 mm
L
23 mm