€ 7,54/ stukexcl. btw
€ 9,12incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0110 |
Materiaal | Staal, electrolytisch verzinkt |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | M 16x1.5 |
C | M16x1.5 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
L | 16 mm |