Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 06 00 70 Moer met dichtring polymeer Ø6mm x M10

  • ERIKS:11606022
  • Fabrikant:0820099101293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0110
Materiaal
Polymeer
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
M 10x1
C
M10x1
D
6 mm
F
11 mm
L
15 mm