Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 06 00 60 Verlengde klemmoer messing Ø6mm x M10

  • ERIKS:23214560
  • Fabrikant:0820099101231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0110
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
M 10x1
C
M10x1
D
6 mm
F
13 mm
L
17.5 mm