Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 04 00 60 Verlengde klemmoer messing Ø4mm x M8

  • ERIKS:23214558
  • Fabrikant:0820099101026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,82/ stukexcl. btw

€ 9,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0110
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
4 mm
Aansluiting 2
M 8x1
C
M8x1
D
4 mm
F
11 mm
L
14.5 mm