Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0110 04 00 40 Klemmoer verzinkt Ø4mm x M8

  • ERIKS:23214546
  • Fabrikant:0820099100999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0110
Materiaal
Staal, electrolytisch verzinkt
Vorm
Recht
Aansluiting 1
4 mm
Aansluiting 2
M 8x1
C
M8x1
D
4 mm
F
10 mm
L
11 mm