Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 28 34 Knie-inschroefkoppeling messing Ø28mm x R1

  • ERIKS:23214531
  • Fabrikant:0820099100913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,06/ stukexcl. btw

€ 131,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0109
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
28 mm
Aansluiting 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
28 mm
F
42 mm
H
48 mm
J
32 mm
L
54 mm
L1
30 mm