Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 25 34 Knie-inschroefkoppeling messing Ø25mm x R1

  • ERIKS:23214529
  • Fabrikant:0820099100852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,10/ stukexcl. btw

€ 98,13incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0109
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
25 mm
Aansluiting 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
25 mm
F
41 mm
H
44 mm
J
27 mm
L
54 mm
L1
30 mm