Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 22 34 Knie-inschroefkoppeling messing Ø22mm x R1

  • ERIKS:23214527
  • Fabrikant:0820099100791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,72/ stukexcl. btw

€ 81,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0109
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
22 mm
Aansluiting 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
22 mm
F
36 mm
H
44 mm
J
27 mm
L
50 mm
L1
30 mm