Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 20 21 Knie-inschroefkoppeling messing Ø20mm x R1/2

  • ERIKS:23214524
  • Fabrikant:0820099100708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,69/ stukexcl. btw

€ 54,07incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0109
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
20 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
20 mm
F
32 mm
H
36.5 mm
J
23 mm
L
42 mm
L1
21.5 mm