€ 39,62/ stukexcl. btw
€ 47,94incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 18 mm |
Aansluiting 2 | 3/4" BSPT(R) |
C | R3/4 |
D | 18 mm |
F | 30 mm |
H | 36.5 mm |
J | 23 mm |
L | 41 mm |
L1 | 21.5 mm |