Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 18 21 Knie-inschroefkoppeling messing Ø18mm x R1/2

  • ERIKS:23214522
  • Fabrikant:0820099100630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,25/ stukexcl. btw

€ 43,86incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0109
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
18 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
18 mm
F
30 mm
H
35.5 mm
J
23 mm
L
41 mm
L1
21.5 mm